曜日別特売

LED電球ユニバーサルダウンライト 連続調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色(本体)ブラック
内容量1個注文コード61159218品番OD301044
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

FHTからLEDへ!
テンポから施設までをカバーする、FHT42W/32W/24Wクラスのハイパワーダウンライト。
ディフューザーによるやわらかな光と連続調光機能を兼ね備えながらロープライスを実現。
充実のラインナップが市場のニーズにこたえます。

消費電力(W)10.5色(本体)ブラック埋込穴(Φmm)100仕様連続調光100~10%・位相制御材質アルミダイカスト、アルミ質量(kg)0.3LED寿命(時間)40000適合厚さ(mm)天井:3~25演色指数(Ra)80再生紙使用マーク適合
注意
※断熱施工不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする