曜日別特売

LED軒下用ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
埋込穴(Φmm)75
消費電力(W)7.3
内容量1個注文コード61159744品番OD361021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500

パワーとコストパフォーマンスを両立させた調停版ダウンライトシリーズ。
高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。
新築・リニューアル様々な状況に合わせて埋め込みサイズをお選びいただけます。
器具の存在感を一段と押えるΦ75が白熱灯100W/60Wの両クラスで追加されました。

消費電力(W)7.3材質アルミ(マットシルバー)、樹脂(乳白)質量(kg)0.2色温度(K)5000光源色昼白色仕様調光器不可、軒下取付専用、防雨型、浅型、配光未対応エネルギー消費効率(Lm/W)85.6光束(Lm)625LED寿命(時間)50000傾斜角度(°)55明るさ白熱灯100W相当適合厚さ(mm)天井:5~25演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする