YAGEO
SMDレジスタ 4.7kΩ 2010 5025M 0.75W 1セット 4000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(4000個)
注文コード
61159999
品番
RC2010JK-074K7L
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75W
アズワン品番
65-7007-07