曜日別特売
RC0603FR-077K5L SMDレジスタ 7.5kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入 YAGEO 61161277

SMDレジスタ 7.5kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード61161277品番RC0603FR-077K5L
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:7.5kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-6994-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする