ODELIC(オーデリック)
LEDポーチライト 上下配光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
質量(kg)
1.3
1.3
1.6
色(本体)
ダークウォームグレー
マットシルバー
ダークウォームグレー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61161284
品番
OG254388
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
防雨型
材質
アルミダイカスト(ダークウォームグレー)、上下面:ガラス(透明)
長さ(mm)
215
幅(mm)
90
質量(kg)
1.3
奥行(mm)
147
色(本体)
ダークウォームグレー
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
80
再生紙使用マーク
適合