曜日別特売
KDG-B-M-SET ヒートベストバッテリーセット Y'sGOD 61161757

KDG-B-M-SET ヒートベストバッテリーセット Y'sGOD 61161757
KDG-B-M-SET ヒートベストバッテリーセット Y'sGOD 61161757

ヒートベストバッテリーセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
サイズM
ブラック
内容量1セット注文コード61161757品番KDG-B-M-SET
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥13,090
販売価格(税別)
11,900

ツインカーボンヒーターで暖かさアップ!!

ブラックサイズM着丈(cm)60身幅(cm)51裾幅(cm)39肩幅(cm)46バッテリー容量(mAh)6700バッテリー暖G専用リチウムイオンバッテリー使用時間電池使用可能(目安)強:約3時間40分、中:約4時間30分、弱:約6時間50分(最長)温度調節3段階:強・中・弱セット内容ウェア、リチウムイオンバッテリー×1、充電用ACアダプター用ケーブル×1、取扱説明書仕様男女兼用、手洗いOK、ポケット内に切替えスイッチ、バッテリー収納ポケット付(内側ポケット)、サイド収縮性ストレッチ素材、アルミ保温加工の背中裏地混率(%)表地:ナイロン100(アクリルコーティング)、脇部分:ポリエステル100(TPUラミネート)、中綿:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100(アクリルコーティング)種別ヒートベスト
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする