色メタリックブラックサイズM着丈(cm)65.5身幅(cm)104裾幅(cm)48.5肩幅(cm)41バッテリー容量(mAh)10050バッテリー暖G専用リチウムイオンバッテリー使用時間電池使用可能(目安)強:約3時間45分、中:約5時間、弱:約8時間(最長)温度調節3段階:強/約55度・中/約45度・弱/約35度セット内容ウェア、リチウムイオンバッテリー×1、充電用ACアダプター用ケーブル×1、収納バッグ、ポリ塩ビバッグ入り、取扱説明書仕様男女兼用、手洗いOK、スタンドカラー(立ち襟)可能で、スタイリッシュに!混率(%)表地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100種別ヒートベスト