曜日別特売
KDGE-3L-SET ヒートベストバッテリーセット Y'sGOD 61161879

KDGE-3L-SET ヒートベストバッテリーセット Y'sGOD 61161879
KDGE-3L-SET ヒートベストバッテリーセット Y'sGOD 61161879

ヒートベストバッテリーセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
サイズ3L
メタリックブラック
内容量1セット注文コード61161879品番KDGE-3L-SET
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥38,800

ツインカーボンヒーターで暖かさアップ!!

メタリックブラックサイズ3L着丈(cm)71.7身幅(cm)116裾幅(cm)5肩幅(cm)17バッテリー容量(mAh)10050バッテリー暖G専用リチウムイオンバッテリー使用時間電池使用可能(目安)強:約3時間45分、中:約5時間、弱:約8時間(最長)温度調節3段階:強/約55度・中/約45度・弱/約35度セット内容ウェア、リチウムイオンバッテリー×1、充電用ACアダプター用ケーブル×1、収納バッグ、ポリ塩ビバッグ入り、取扱説明書仕様男女兼用、手洗いOK、スタンドカラー(立ち襟)可能で、スタイリッシュに!混率(%)表地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100種別ヒートベスト
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする