ヨドノ
中荷重用ゴム車輪 ベアリングなし 自在金具付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車輪径(Φmm)
50
75
100
130
150
180
200
250
300
許容荷重(kg)
30
70
130
180
200
230
260
320
360
取付高(mm)
75
12
145
178
210
230
255
315
360
取付高H(mm)
75
12
145
178
210
230
255
315
360
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61162265
品番
SA-g-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,350
FCD金具、FCD芯の中荷重用ゴム車輪付きキャスターです。
ベアリングなしです。
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(kg)
30
取付座(mm)
64×64
取付ピッチ(mm)
P1×P2:45×45
取付高(mm)
75
質量(kg)
0.5
取付座A×B(mm)
64×64
取付穴径(Φmm)
8
ベース厚さ(mm)
7
取付高H(mm)
75
偏芯E(mm)
20
車輪外径(mm)
50
取付穴ピッチ(mm)
P1×P2:45×45
タイヤ幅(mm)
25
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400