E-651 TF金封東京折 赤白 7本 今村紙工 61162266

TF金封東京折 赤白 7本

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61162266品番E-651
参考基準価格(税別)¥85販売価格(税込)¥89
販売価格(税別)
81

一般的なお祝い事に使えるのし袋です。

仕様●紙質:和紙●付属品:中袋、短冊(御祝1枚・御出産御祝1枚・御祝儀1枚)●サイズ:縦185×横105mmアズワン品番65-5786-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする