ヨドノ
中荷重用ゴム車輪 ベアリングなし 自在金具付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
車輪径(Φmm)
100
75
100
130
150
180
200
250
300
許容荷重(kg)
130
70
130
180
200
230
260
320
360
取付高(mm)
145
12
145
178
210
230
255
315
360
取付高H(mm)
145
12
145
178
210
230
255
315
360
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61162299
品番
SA-g-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
FCD金具、FCD芯の中荷重用ゴム車輪付きキャスターです。
ベアリングなしです。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(kg)
130
取付座(mm)
107×107
取付ピッチ(mm)
P1×P2:80×80
取付高(mm)
145
質量(kg)
1.5
車輪幅(mm)
35
取付座A×B(mm)
107×107
取付穴径(Φmm)
11
ベース厚さ(mm)
7.5
取付高H(mm)
145
偏芯E(mm)
30
取付穴ピッチ(mm)
P1×P2:80×80
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400