曜日別特売
GSB-300 中荷重用ジェンゴム車輪 ベアリング入り 車輪のみ ヨドノ 61162493

中荷重用ジェンゴム車輪 ベアリング入り 車輪のみ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
車輪径(Φmm)300
車輪幅(mm)51
許容荷重(kg)360
内容量1個注文コード61162493品番GSB-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

鋳物芯の中荷重用ゴム車輪、ベアリング入タイプです。
耐油性、耐熱性仕様もございます。

車輪径(Φmm)300許容荷重(kg)360車輪幅(mm)51ボス幅(mm)70軸径(Φmm)30ベアリング6206リム径D1(mm)254ボス径D2(mm)76ベアリング当りa52アーム数5質量(kg)5.6
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする