ヨドノ
中荷重用ジェンゴム車輪 ベアリング入り 車輪のみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
410
180
230
280
300
360
410
460
車輪幅(mm)
51
45
51
57
許容荷重(kg)
430
230
290
260
360
390
430
550
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61162518
品番
GSB-410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
鋳物芯の中荷重用ゴム車輪、ベアリング入タイプです。
耐油性、耐熱性仕様もございます。
車輪径(Φmm)
410
許容荷重(kg)
430
車輪幅(mm)
51
ボス幅(mm)
67
軸径(Φmm)
30
ベアリング
6206
リム径D1(mm)
343
ボス径D2(mm)
82
ベアリング当りa
49
アーム数
5
質量(kg)
10.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300