曜日別特売
9/27より値下げ!現場を応援
11.02.9005-20 USBケーブル マイクロUSB B → USB C ROLINE 61162555

USBケーブル マイクロUSB B → USB C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61162555
品番
11.02.9005-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)値下げ
¥2,498
仕様
●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:マイクロUSB B●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:USB C●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:500mm●USBバージョン:USB 2.0●外被色:黒●代表規格:CE, REACH, RoHS(2022年10月現在)
アズワン品番
65-7444-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする