曜日別特売
CA-75 鋳鉄車輪 ベアリングなし 車輪のみ ヨドノ 61162719

鋳鉄車輪 ベアリングなし 車輪のみ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)75
車輪幅W1(mm)31
許容荷重(kg)140
内容量1個注文コード61162719品番CA-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ベアリングなし

許容荷重(kg)140車輪幅W1(mm)31ボス幅W(mm)38軸径d(Φmm)10ボス径D2(mm)23アーム数ベタ質量(kg)0.5車輪径(Φmm)75
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする