ヨドノ
鋳鉄車輪 ベアリング付き 車輪のみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
車輪径(Φmm)
230
75
100
130
150
180
200
230
250
300
車輪幅W
1
(mm)
51
32
35
42
45
51
許容荷重(kg)
580
140
200
360
400
480
500
580
680
720
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61163069
品番
CB-230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ベアリング入り
許容荷重(kg)
580
車輪幅W
1
(mm)
51
ボス幅W(mm)
63
軸径d(Φmm)
25
ベアリング
6205
ボス径D2(mm)
67
ベアリング当りa
47
アーム数
5
質量(kg)
4.7
車輪径(Φmm)
230
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300