エスコ
Φ56x 58mm/ 85ml 紙コップ 100個
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(100個)
注文コード
61163149
品番
EA508AZ-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥627
販売価格(税別)
¥
570
バスケットに入れる
食品衛生法規格基準適合商品です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
紙コップ FSC(R)認証製品
モノタロウ
¥
149
¥
164
税込
仕様
●容量(mL):85●サイズ(mm):Φ56×58●入数:100個●材質:紙(バージンパルプ)●満杯容量:約95mL
アズワン品番
65-5655-24