ヨドノ
鋳鉄車輪 ベアリング付き 固定金具付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
車輪径(Φmm)
150
75
100
130
150
180
200
250
300
取付高(mm)
210
122
145
178
210
230
255
315
360
許容荷重(daN)
400
140
200
360
400
480
500
680
720
取付座(mm)
183×75
125×55
130×65
155×75
183×75
205×82
208×85
208×93
210×95
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61163209
品番
CB-K-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
400
取付座(mm)
183×75
取付ピッチ(mm)
150
取付高(mm)
210
金具高さH(mm)
135
取付座厚さt(mm)
12
取付穴径(mm)
13
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400