曜日別特売
PZ-UA27COCO アクアブリーズ COCO 古壺 カテックス 61163368

PZ-UA27COCO アクアブリーズ COCO 古壺 カテックス 61163368
PZ-UA27COCO アクアブリーズ COCO 古壺 カテックス 61163368
PZ-UA27COCO アクアブリーズ COCO 古壺 カテックス 61163368
PZ-UA27COCO アクアブリーズ COCO 古壺 カテックス 61163368
PZ-UA27COCO アクアブリーズ COCO 古壺 カテックス 61163368

アクアブリーズ COCO 古壺

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード61163368品番PZ-UA27COCO
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

壺型のシックなデザイン
鋳物の風合いをもつ陶磁器で仕上げた超音波式アロマディフューザー
ボディは"紫砂"という非常に珍しい土で出来ています。
"紫砂"は、一般的に中国・江蘇州宜興市(ギコウ)市で産出される陶器用の土で有名です。
鉱物を含む粘土で、独特な材質となっており、茶器・茶壷・急須によく使用されています。
紫がかった黒の風合いと手触り感の良さが、古風な壺の雰囲気を醸し出しています。
7段階に明りの色を変えられます。
水容器が大きいのでお掃除・お手入れが簡単です。
壺型のシックなデザイン。鋳物の風合いをもつ陶磁器で仕上げた超音波式アロマディフューザー。ボディは"紫砂"という非常に珍しい土で出来ています。"紫砂"は、一般的に中国・江蘇州宜興市(ギコウ)市で産出される陶器用の土で有名です。鉱物を含む粘土で、独特な材質となっており、茶器・茶壷・急須によく使用されています。紫がかった黒の風合いと手触り感の良さが、古風な壺の雰囲気を醸し出しています。7段階に明りの色を変えられます。水容器が大きいのでお掃除・お手入れが簡単です。

仕様●サイズ:長さ165mm×幅165mm×高さ172mm●重量:約1.1kg●材料:カバー/金属メッシュ・PP、本体/陶磁器・PP(水容器)●専用アダプタ付(AC100~240V対応 DC24V 500mA)●電力:12W●水タンク容量:約220mL●使用面積:~35m2(約10~20畳)●ミスト粒径:5μm●6時間運転・オートオフ機能●消耗品のミストチップは、別売りのミストチップと交換できます。アズワン品番65-5713-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする