TB-1472 イージーステッパー 高田ベッド製作所 61163937

イージーステッパー

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1個注文コード61163937品番TB-1472
参考基準価格(税別)¥180,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

軽量コンパクトで安全設計を追求した高齢須あ向けの歩行トレーニング。
ステップ部分を左右交互に踏み込めるシンプルな有酸素運動マシン。
床面との隙間を微調整できる直径6cmオリジナルアジャスター付き。
軽量コンパクトで安全設計を追求した高齢須あ向けの歩行トレーニング。ステップ部分を左右交互に踏み込めるシンプルな有酸素運動マシン。床面との隙間を微調整できる直径6cmオリジナルアジャスター付き。

仕様●サイズ:幅60cm×長さ75cm×高さ110cm●重量:26kg●耐荷重:100kgアズワン品番65-3371-15

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする