ODELIC(オーデリック)
LED電球ベースダウンライト 非調光
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色温度(K)
3000
3500
3000
4000
消費電力(W)
19.2
19.2
15.2
11.4
光源色
電球色
温白色
電球色
白色
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61164005
品番
XD457012
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
テンポから施設までをカバーする、ハイパーダウンライト。
ディフューザーによる柔らかな光と連続調光機能を備えながらロープライスを実現。
充実のラインナップが市場のニーズにこたえます。
消費電力(W)
19.2
質量(kg)
0.5
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
91.8
仕様
調光器不可、断熱施工不可
材質
アルミダイカスト(オフホワイト)、アクリル(乳白)
光束(Lm)
1763
LED寿命(時間)
50000
明るさ
FHT42W相当
グリーン購入法
適合
適合厚さ(mm)
天井:5~25
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
125
再生紙使用マーク
適合
注意
※断熱施工不可。