曜日別特売

LED電球ベースダウンライト 非調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)5000
消費電力(W)15.2
光源色昼白色
内容量1個注文コード61164136品番XD457025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,500

テンポから施設までをカバーする、ハイパーダウンライト。
ディフューザーによる柔らかな光と連続調光機能を備えながらロープライスを実現。
充実のラインナップが市場のニーズにこたえます。

消費電力(W)15.2質量(kg)0.5色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)105.1仕様調光器不可、断熱施工不可材質アルミダイカスト(オフホワイト)、アクリル(乳白)光束(Lm)1599LED寿命(時間)50000明るさFHT32W相当適合厚さ(mm)天井:5~25演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125再生紙使用マーク適合
注意
※断熱施工不可。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61164136XD45702566066327XD457025RXD457025 高演色LED ベースダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66066327高演色LED ベースダウンライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする