曜日別特売

LED電球ベースダウンライト 非調光

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色温度(K)3000
消費電力(W)15.2
光源色電球色
内容量1個注文コード61164163品番XD457028
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

テンポから施設までをカバーする、ハイパーダウンライト。
ディフューザーによる柔らかな光と連続調光機能を備えながらロープライスを実現。
充実のラインナップが市場のニーズにこたえます。

消費電力(W)15.2質量(kg)0.5色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)98.2仕様調光器不可、断熱施工不可材質アルミダイカスト(オフホワイト)、アクリル(乳白)光束(Lm)1494LED寿命(時間)50000明るさFHT32W相当適合厚さ(mm)天井:5~25演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125再生紙使用マーク適合
注意
※断熱施工不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする