曜日別特売

LED電球ベースダウンライト 非調光

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色温度(K)4000
消費電力(W)11.4
光源色白色
内容量1個注文コード61164303品番XD457042
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

テンポから施設までをカバーする、ハイパーダウンライト。
ディフューザーによる柔らかな光と連続調光機能を備えながらロープライスを実現。
充実のラインナップが市場のニーズにこたえます。

消費電力(W)11.4質量(kg)0.5色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)104.7仕様調光器不可、断熱施工不可材質アルミダイカスト(オフホワイト)、アクリル(乳白)光束(Lm)1194LED寿命(時間)50000明るさFHT24W相当適合厚さ(mm)天井:5~25演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125再生紙使用マーク適合
注意
※断熱施工不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする