ODELIC(オーデリック)
LED電球ベースダウンライト 非調光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)
3500
3500
3000
4000
消費電力(W)
11.4
19.2
15.2
11.4
光源色
温白色
温白色
電球色
白色
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61164355
品番
XD457047
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,500
テンポから施設までをカバーする、ハイパーダウンライト。
ディフューザーによる柔らかな光と連続調光機能を備えながらロープライスを実現。
充実のラインナップが市場のニーズにこたえます。
消費電力(W)
11.4
質量(kg)
0.7
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
101.9
仕様
調光器不可、断熱施工不可
材質
アルミダイカスト(オフホワイト)、アクリル(乳白)
光束(Lm)
1162
LED寿命(時間)
50000
明るさ
FHT24W相当
グリーン購入法
適合
適合厚さ(mm)
天井:5~25
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
150
再生紙使用マーク
適合
注意
※断熱施工不可。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61164355
XD457047
66066467
XD457047R
高演色LED ベースダウンライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)
1台
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)