ヨドノ
軽量用ゴム車輪 ペアリング入り 車輪のみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
250
100
150
180
200
230
250
300
車輪幅W
1
(mm)
32
25
32
40
許容荷重(kg)
138
30
45
52
62
102
138
194
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61164356
品番
LB-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ベアリング入り
許容荷重(kg)
138
車輪幅W
1
(mm)
32
ボス幅W(mm)
46
軸径d(Φmm)
20
ベアリング
6204
リム径D1(mm)
216
ボス径D2(mm)
57
ベアリング当りa
30
アーム数
5
質量(kg)
3.2
車輪径(Φmm)
250
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300