曜日別特売
- エブリバード オカメインコ 8歳以上 530g アラタ 61164549

エブリバード オカメインコ 8歳以上 530g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋注文コード61164549品番-
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

少量でも栄養が取れ、消化吸収の良い胃の負担が少ないペレットを配合したシニア用オカメインコの総合栄養食です。
ビタミン、ミネラル、カルシウム、乳酸菌配合。
少量でも栄養が取れ、消化吸収の良い胃の負担が少ないペレットを配合したシニア用オカメインコの総合栄養食です。ビタミン、ミネラル、カルシウム、乳酸菌配合。

仕様●原材料:ペレット(米、米糠、粟、炭酸カルシウム、果糖、天日原塩、乳酸菌、トルラ酵母、糖蜜、ケイ酸アルミナ、アルファミール、麦芽発酵エキス、ビタミン類(A、D3、E、B1、B2、B6、B12、D-パントテン酸カルシウム、ニコチン酸)、ミネラル類(硫酸マンガン、硫酸亜鉛、硫酸銅、硫酸マグネシウム、硫酸鉄、塩化コバルト)、アミノ酸類(塩化コリン、メナジオンK3)、香料)、キビ、マイロ、カナリアシード、小粒ひまわり、メーズ、麻の実、サフラワー、ムキえん麦、かぼちゃの種、ボレー、グリーンボレー●保証成分:粗タンパク12.3%以上、粗脂肪11.1%以上、粗繊維4.0%以下、粗灰分2.9%以下、水分9.0%以下、炭水化物55.2%以下●エネルギー:約370kcal/100g●内容量:1袋(530g)●※ペットフードですアズワン品番65-6487-04
注意
●※ペットフードです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする