UHB-360×90 重荷重用ウレタン車輪 車輪のみ ヨドノ 61164715

重荷重用ウレタン車輪 車輪のみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)360
車輪幅W1(mm)89
許容荷重(kg)1400
ベアリング6207
内容量1個注文コード61164715品番UHB-360×90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980
車輪径(Φmm)360許容荷重(kg)1400車輪幅W1(mm)89ボス幅W(mm)102軸径d(Φmm)35ベアリング6207リム径D1(mm)320ボス径D2(mm)96ベアリング当りa82質量(kg)19アーム数5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする