曜日別特売
UHB-g-500×150 重荷重用ウレタン車輪 自在金具付き ヨドノ 61164898

重荷重用ウレタン車輪 自在金具付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)150
許容荷重(kg)4500
取付高(mm)600
取付高H(mm)600
内容量1個注文コード61164898品番UHB-g-500×150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800
車輪径(Φmm)150許容荷重(kg)4500取付ピッチ(mm)310×310取付高(mm)600材質(車輪)ウレタン取付高H(mm)600金具高さH(mm)350偏芯E(mm)120取付座厚さt(mm)19取付穴ピッチP(mm)310×310取付座A(mm)370取付穴径(mm)22
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする