ヨドノ
重荷重用ジェンゴム車輪 車輪のみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
車輪径(Φmm)
250
100
130
150
180
200
230
250
300
360
380
410
460
510
車輪幅W
1
(mm)
64
51
64
76
102
89
125
127
150
許容荷重(kg)
480
480
480
150
195
200
250
225
270
345
520
325
350
300
385
450
535
445
615
570
670
700
580
685
805
900
1080
540
650
780
840
640
1000
1250
1400
1300
1500
1800
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61165257
品番
GHB-250×65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
250
許容荷重(kg)
480
車輪幅W
1
(mm)
64
ボス幅W(mm)
76
軸径d(Φmm)
25
ベアリング
6205
リム径D1(mm)
210
ボス径D2(mm)
66
ベアリング当りa
60
アーム数
5
質量(kg)
5.3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300