曜日別特売
RACM-084J-N キャリマウント W100×H84×D100mm ブラック 4個入 摂津金属工業 61165477

キャリマウント W100×H84×D100mm ブラック 4個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1式(4個)注文コード61165477品番RACM-084J-N
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ラック下面に取り付けることにより、ラックの移動が容易になります。
高さ調整ができるレベラー付きです。
ラック下面に取り付けることにより、ラックの移動が容易になります。高さ調整ができるレベラー付きです。

仕様●外形サイズ:W100×H84×D100mm●質量:3.6kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6456-94

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき940/税込1,034
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする