曜日別特売
SV-6834 クリップ式ポータブルファン セーブインダストリー 61165976

SV-6834 クリップ式ポータブルファン セーブインダストリー 61165976
SV-6834 クリップ式ポータブルファン セーブインダストリー 61165976
SV-6834 クリップ式ポータブルファン セーブインダストリー 61165976
SV-6834 クリップ式ポータブルファン セーブインダストリー 61165976
SV-6834 クリップ式ポータブルファン セーブインダストリー 61165976
SV-6834 クリップ式ポータブルファン セーブインダストリー 61165976
SV-6834 クリップ式ポータブルファン セーブインダストリー 61165976

クリップ式ポータブルファン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61165976品番SV-6834
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

携帯に取り付けられるので、携帯で作業をしながら使用できます。
デスクに置いても使えます。
薄型のパソコン(幅約1cm以下)にも取り付けて使用できます。
ポータブルファンとして
携帯に取り付けられるので、携帯で作業をしながら使用できます。デスクに置いても使えます。薄型のパソコン(幅約1cm以下)にも取り付けて使用できます。ポータブルファンとして。

仕様●※製造上、若干のサイズ誤差があります。用途以外の使い方はしないでください。●サイズ(W×D×H)mm:約103×74×60●重量:約60g●材質:ABS・PP・天然ゴムアズワン品番65-6411-29
注意
●※製造上、若干のサイズ誤差があります。用途以外の使い方はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする