曜日別特売
6FX3002-2DB11-1AF0 ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS 61166204

ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61166204品番6FX3002-2DB11-1AF0
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

Siemens3Mの3m信号ケーブルは500Vのテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、バット付きABSエンコーダ用に設計されています。S-1FLTTLS-1の中にあります。接続タイプ:ストレートコネクタ引張応力最大固定設置:50N/mm2引張応力最大柔軟な設置:20N/mm2
Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、バット付き ABS エンコーダ用に設計されています。S-1FL TTL S-1 の中にあります。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2。

仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●長さ:5mアズワン品番65-7295-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする