曜日別特売
524214000 ケーブルクランプ 配線クリップ 20 mm 8.8mm 自消性 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK 61166290

ケーブルクランプ 配線クリップ 20 mm 8.8mm 自消性 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード61166290品番524214000
参考基準価格(税別)¥1,770販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●固定方法:接着剤●材質:ポリアミド●色:ナチュラル●長さ:27mm●幅:20 mm●深さ:8.8mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:27 x 20 x 8.8mmアズワン品番65-7393-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする