曜日別特売
524235000 ケーブルクランプ 配線クリップ 25.4 mm 22mm 自消性 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK 61166299

ケーブルクランプ 配線クリップ 25.4 mm 22mm 自消性 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード61166299品番524235000
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

用途フラットケーブルクランプ、接着式、マルチレイヤフラットケーブル用
用途 フラットケーブルクランプ、接着式、マルチレイヤフラットケーブル用。

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●固定方法:接着剤●材質:ポリアミド●色:グレー●長さ:53mm●幅:25.4 mm●深さ:22mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃アズワン品番65-7395-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする