WURTH ELEKTRONIK
ケーブルクリップ 配線クリップ 10.5mm x 9.5 mm 自消性 1袋 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
61166326
品番
500914000
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:10.5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:7.6mm●幅:9.5 mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃
アズワン品番
65-7395-89