曜日別特売
0817549 ケーブル表示用ラベル 黄 フエニックス・コンタクト 61166484

ケーブル表示用ラベル 黄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61166484品番0817549
参考基準価格(税別)¥118,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
仕様●固定方法:接着剤●レジェンド:Blank●最小ケーブル径:14mm●色:黄●シリーズ:WML 14アズワン品番65-7369-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする