KEMET
コモンモードチョークコイル HHBC 1セット 40個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(40個)
注文コード
61166895
品番
HHBC10-0R8A0038V
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:38 μ H●シリーズ:HHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:31.2mΩ●電流 Max:3 A●寸法:21.5 (Dia.) x 11.7mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●高さ:11.7mm
アズワン品番
65-6917-85