曜日別特売
SHBC14-1R2A0187V コモンモードチョークコイル SHBC 1セット 30個入 KEMET 61166956

コモンモードチョークコイル SHBC 1セット 30個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(30個)仕様●入数:1トレイ(30個入り)●インダクタンス:187 μ H●シリーズ:SHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:37.6mΩ●電流 Max:8 A●寸法:34 (Dia.) x 19.4mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●高さ:19.4mm注文コード61166956品番SHBC14-1R2A0187V
参考基準価格(税別)¥28,300販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様●入数:1トレイ(30個入り)●インダクタンス:187 μ H●シリーズ:SHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:37.6mΩ●電流 Max:8 A●寸法:34 (Dia.) x 19.4mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●高さ:19.4mmアズワン品番65-6922-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする