SSHB10H-04320 コモンモードチョークコイル SSHB10H 1袋 5個入 KEMET 61167078

コモンモードチョークコイル SSHB10H 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様●インダクタンス:32 mH●シリーズ:SSHB10H●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:2.7Ω●電流 Max:400 mA●寸法:22 x 17 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 → ℃ +130 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+130℃注文コード61167078品番SSHB10H-04320
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

KEMETSSHBコイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の2つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(Rタイプ)向けに最適化されたソリューションを提供します。さらに、特別に開発された形状は、通常のノイズ抑制により効率的です。独自の5HT及び10Hフェライト材及び同等品磁気回路と材料の最適化コイルが1つCoilの場合は一般的なノイズと通常のノイズの両方を抑制非分割ボビンによる大インダクタンスですRタイプは透磁率が高いです動作温度範囲:-25→+130℃(標準タイプ)動作温度範囲:-25→+120℃(Rタイプ外部への低漏洩磁束コンパクトサイズで高さが低い用途LED照明オーディオビジュアル機器OA機器電源
KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ( R タイプ)向けに最適化されたソリューションを提供します。さらに、特別に開発された形状は、通常のノイズ抑制により効率的です。独自の 5HT 及び 10H フェライト材及び同等品 磁気回路と材料の最適化 コイルが 1 つ Coil の場合は一般的なノイズと通常のノイズの両方を抑制 非分割ボビンによる大インダクタンスです R タイプは透磁率が高いです 動作温度範囲: -25 → +130 ℃ (標準タイプ) 動作温度範囲: -25 → +120 ℃ ( R タイプ 外部への低漏洩磁束 コンパクトサイズで高さが低い 用途 LED照明 オーディオビジュアル機器 OA機器 電源。

仕様●インダクタンス:32 mH●シリーズ:SSHB10H●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:2.7Ω●電流 Max:400 mA●寸法:22 x 17 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 → ℃ +130 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+130℃アズワン品番65-7131-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする