KEMET
コモンモードチョークコイル SSR10VS 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
61167464
品番
SSR10VS-07265
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●インダクタンス:26.5 mH●シリーズ:SSR10VS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.85Ω●電流 Max:700 mA●寸法:23.5 x 13 x 21mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃
アズワン品番
65-6917-13