DD24-12V3AP DCDCコンバーター DCプラグつき マリンテック 61168479

DD24-12V3AP DCDCコンバーター DCプラグつき マリンテック 61168479
DD24-12V3AP DCDCコンバーター DCプラグつき マリンテック 61168479
DD24-12V3AP DCDCコンバーター DCプラグつき マリンテック 61168479
DD24-12V3AP DCDCコンバーター DCプラグつき マリンテック 61168479
DD24-12V3AP DCDCコンバーター DCプラグつき マリンテック 61168479

DCDCコンバーター DCプラグつき

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式注文コード61168479品番DD24-12V3AP
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ
入力電圧DC24V
出力電圧DC12V(定電圧)
電流は最大3Aまで
変換効率は90%以上
DCプラグ付き
DCプラグの必要ない場合は切断可能

材質本体:樹脂モールド出力(W)36出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC24出力電流(A)3(最大)プラグ形状5.5mm-2.1mm(外径-内径)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする