曜日別特売
KT-022R オイルレスエアーコンプレッサー22Lタンク 和コーポレーション 61168698

正面写真

KT-022R オイルレスエアーコンプレッサー22Lタンク 和コーポレーション 61168698
KT-022R オイルレスエアーコンプレッサー22Lタンク 和コーポレーション 61168698
KT-022R オイルレスエアーコンプレッサー22Lタンク 和コーポレーション 61168698

オイルレスエアーコンプレッサー22Lタンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード61168698品番KT-022R
参考基準価格(税別)¥42,900販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

「待たせない高速充填。パワフル22Lエアーコンプレッサー」・・・22Lタンクを0.78MPaまで約3分(50Hz)/約2分45秒(60Hz)で充填可能。吐出量は最大173L/minとクラス上位で、DIY、自動車整備、農機具メンテナンスに最適な高速エアーコンプレッサー。

用途短時間でのエア充填が可能なため、公共施設の清掃作業やメンテナンスに最適。夏場の海の家では、浮き輪やビーチボールなどの空気入れ、シャワー設備や送風機のメンテナンスに活躍。高速充填で作業効率を高められるため、イベント現場や繁忙期の現場運営におすすめのエアーコンプレッサー。幅(mm)54質量(kg)18高さ(mm)54奥行(mm)34電源(V)単相100タンク容量(L)22最高使用圧力(MPa)0.78消費電力(W)(50/60Hz)770/860連続使用時間30分速度エアー目安充填:約3分(50Hz)約2分45秒(60Hz)潤滑方式オイルレス吐出口Rc1/4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×34×54騒音レベル(dB(A))82安全弁設定圧力(MPa)約0.86電流(A)(50/60Hz)8.3/8.8空気吐出量(L/min)142/173(50/60Hz)再起動圧力(MPa)約0.59充填圧力(Mpa)0.78モータ種類オイルレスモーター
注意
※高速充填タイプのエアーコンプレッサーはパワフルな出力を持つため、使用時は必ずエアフィルタを取り付けてご利用ください。長時間使わないときは、タンク底のドレンコックからエアを抜いて水抜きを行い、タンクを空にした状態で屋内に保管してください。延長コードや家庭用発電機では使用せず、必ず単独の100V電源をご利用ください。非防水構造のため、屋外や水回りでの使用は避けてください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする