曜日別特売
RJO-2060SEP サイドアースプレート W20×H1850×D30mm ニッケルめっき 摂津金属工業 61170115

サイドアースプレート W20×H1850×D30mm ニッケルめっき

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1本注文コード61170115品番RJO-2060SEP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ラックに収納した電子機器用のアース用プレートです。
電子機器からのアース線を接続し、プレート自体をアースすることで、各機器がアースされます。
ラックに収納した電子機器用のアース用プレートです。電子機器からのアース線を接続し、プレート自体をアースすることで、各機器がアースされます。

仕様●外形サイズ:W20×H1850×D30mm●質量:1.24kg●色/外装処理:ニッケルめっきアズワン品番65-6458-17

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,720/税込4,092
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする