EUW-J-75 帯電防止ウレタンキャスター 自在金具付き ヨドノ 61170279

帯電防止ウレタンキャスター 自在金具付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
車輪径(Φmm)75
許容荷重(kg)120
取付高(mm)101
取付高H(mm)101
内容量1個注文コード61170279品番EUW-J-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。
静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm

車輪径(Φmm)75許容荷重(kg)120取付座(mm)82×82取付ピッチ(mm)P1×P2=63×63取付高(mm)101材質(車輪)ウレタン質量(kg)0.63車輪幅(mm)32取付座A×B(mm)82×82ベース厚さ(mm)2.3取付高H(mm)101偏芯E(mm)22取付穴ピッチP(mm)P1×P2=63×63RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)9.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする