シーリングテープ 接着タイプ ポリエチレン シリコン系 クリア 1箱 100個入

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1箱(100個)注文コード61170429品番235306
参考基準価格(税別)¥28,840販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

粘着タイプのシーリングテープです
粘着タイプのシーリングテープです。

仕様●材質:ポリエチレン●接着剤:シリコン系●アプリケーション:ピアサブル、低自家蛍光●色:クリア●未滅菌●ピアサブル:あり●DNase/RNase:なし●使用温度:-40~90℃アズワン品番65-5636-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする