曜日別特売
18419 大旗 Φ12mm アーテック[学校教材・教育玩具] 61172015

18419 大旗 Φ12mm アーテック[学校教材・教育玩具] 61172015
18419 大旗 Φ12mm アーテック[学校教材・教育玩具] 61172015
18419 大旗 Φ12mm アーテック[学校教材・教育玩具] 61172015
18419 大旗 Φ12mm アーテック[学校教材・教育玩具] 61172015
18419 大旗 Φ12mm アーテック[学校教材・教育玩具] 61172015
18419 大旗 Φ12mm アーテック[学校教材・教育玩具] 61172015

大旗 Φ12mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
コバルトブルー
内容量1セット(10本)注文コード61172015品番18419
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥3,500
販売価格(税別)
3,182

集団行動で映える大きなカラーフラッグ!
ポリエステル製カラーフラッグシリーズの大旗です。持ち手の直径が12mmのタイプです。運動会のダンスや集団行動、応援などで活躍するアイテムです。お得な10本組なので、団体利用にもピッタリです。

セット内容本体×10材質ポリエステル、ツナコバルトブルー竿寸法(mm)【旗竿】Φ12×750寸法(幅W×高さH)(cm)【旗】59×44
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。また、生産時期によって、色味が多少異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする