ヨドノ
重荷重用導電MCナイロンキャスター 固定金具付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
150
65
75
100
130
150
取付高(mm)
198
92
105
144
177
198
取付高H1(mm)
198
92
105
144
177
198
許容荷重(kg)
550
300
400
460
500
550
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61172056
品番
HEMC-KH CD-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(kg)
550
取付座(mm)
140×96
取付ピッチ(mm)
P×P1=100×56
取付高(mm)
198
質量(kg)
2.67
車輪幅(mm)
R47
取付座A×B(mm)
140×96
ベース厚さ(mm)
5
取付穴ピッチP(mm)
P×P1=100×56
取付高H1(mm)
198
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径(mm)
11
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。