BSF-01 チェコ製 ガラス爪磨き ピンク 9cm 両面 BISON 61172985

BSF-01 チェコ製 ガラス爪磨き ピンク 9cm 両面 BISON 61172985
BSF-01 チェコ製 ガラス爪磨き ピンク 9cm 両面 BISON 61172985
BSF-01 チェコ製 ガラス爪磨き ピンク 9cm 両面 BISON 61172985
BSF-01 チェコ製 ガラス爪磨き ピンク 9cm 両面 BISON 61172985

チェコ製 ガラス爪磨き ピンク 9cm 両面

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61172985品番BSF-01
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

通常ガラスの数倍の強化ガラスを使用。
爪への当たりが優しく、非常に滑らかに仕上がります。
洗って何度も使えるので清潔かつ衛生的。
通常ガラスの数倍の強化ガラスを使用。爪への当たりが優しく、非常に滑らかに仕上がります。洗って何度も使えるので清潔かつ衛生的。

仕様●サイズ:長さ/約90mm 幅/約15mm 厚さ/約2mm●材質:ヤスリ部/特殊強化ガラス●粗目&仕上げの両面●専用ケース付きアズワン品番65-3909-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする