ヨドノ
枠付き 平型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
150
50
60
75
90
105
120
150
200
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61173185
品番
C-1400-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
密閉防塵式、ダブルベアリング使用(75mm以上)。
50mm~120mmEリングにて芯棒固定。
150・200mmナットにて芯棒固定。
車輪径(Φmm)
150
材質
車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)
質量(kg)
7
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
250
寸法L1(mm)
20
寸法t(mm)
6
寸法B(mm)
43
寸法P(mm)
190
寸法B2(mm)
90×Φ20
寸法J(mm)
60
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
2000
寸法G(mm)
165
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300